Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5314534
Cod. Produttore
5314534
Cod. EAN
4012195419235

Informazioni di prodotto

  • Serie: 255 AFL30 FT
  • Conforme VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)
  • Serraggio max FL 30 x FL 30
  • Senza piastra intermedia
  • 4 viti testa esagonale M6 x 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 • senza piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M6 x 20 (F)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore piatto Fl 30/Fl 30

Produttore

255 A-FL30 FT MORSETTO A CROCE SENZ