Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2222086
Cod. Produttore
2222086
Cod. EAN
4012195214212

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio 8mm Poliammide grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 8mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

255 8 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO