Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222051
Cod. Produttore
2222051

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 255/ 5,2 FASCETTA
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Larghezza: 5,2 mm
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio chiusa realizzata in plastica di poliammide senza alogeni, progettata per il fissaggio sicuro di un singolo cavo o tubo. Il prodotto presenta un foro per vite per un facile ancoraggio e offre una buona protezione superficiale. La sua struttura resistente garantisce durata e affidabilità nell’installazione di materiali elettrici, con un impatto ambientale contenuto grazie a un basso valore di emissioni di CO2 per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 5,2mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

5,2 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 5,2mm poliammide grigio chiaro industriale