Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5314518
Cod. Produttore
5314518
Cod. EAN
4012195419174

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 255 30 MORSETTO A CROCE
  • Conforme a: VDE 0185-305-3
  • Norma: IEC/EN 62305-3
  • Intersezione max: FL 30 x FL 30
  • Montaggio: 4 viti M6 x 20
  • Include: piastra intermedia
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CP5314518

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: max. FL 30 x FL 30 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M6 x 20 (F)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore piatto Fl 30/Fl 30

Produttore

255 30 MORSETTO A CROCE CON PIASTRA