Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP2222035
Cod. Produttore
2222035
Cod. EAN
4012195214038

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio 3,2mm Poliammide grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 3,2mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

3,2 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

255 3.2 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO