Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222175
Cod. Produttore
2222175

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 255/17,5 FASCETTA
  • Lunghezza: 17,5 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio chiusa realizzata in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide, senza alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Progettata per fissare un singolo cavo o tubo, è dotata di foro per vite che garantisce un montaggio solido e affidabile. La sua struttura compatta con dimensioni precise assicura una perfetta stabilità e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e conformi agli standard di sostenibilità. La protezione superficiale è studiata per offrire prestazioni ottimali in ambienti diversi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 17,5mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

17,5 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 17,5mm poliammide grigio chiaro industriale