Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222167
Cod. Produttore
2222167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 255/ 16 FASCETTA
  • Dimensione: 16mm
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio chiusa realizzata in plastica di poliammide senza alogeni, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo. Il prodotto presenta un foro per vite come tipo di fissaggio, garantendo un'installazione sicura e stabile. Le dimensioni compatte e la qualità del materiale assicurano resistenza e durata nel tempo, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale grazie a un basso impatto di CO2 durante la produzione. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti e privi di alogeni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 16mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

16 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 16mm poliammide grigio chiaro industriale