Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222140
Cod. Produttore
2222140

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 255/ 14 FASCETTA
  • Diametro fissaggio: 14mm
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio realizzata in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide, che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Prodotto senza alogeni, adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta la sicurezza e il rispetto delle normative ambientali. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, assicurando una stabile installazione. La fascetta è progettata per contenere un singolo cavo o tubo, offrendo una soluzione pratica e affidabile per l'organizzazione e il supporto degli impianti elettrici. Il materiale plastico con protezione superficiale conferisce inoltre una buona resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 14mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

14 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 14mm poliammide grigio chiaro industriale