Prodotti /

Cod. Rexel
CP2222116
Cod. Produttore
2222116

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 255/ 11 fascetta
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Diametro: 11 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio realizzata in plastica poliammide senza alogeni, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo. Il prodotto è di tipo chiuso e si fissa tramite foro per vite. La sua struttura garantisce resistenza e durabilità, con un design compatto e funzionale ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione dei cablaggi. La superficie è protetta con un trattamento specifico che ne assicura la durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio 11mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

11 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 11mm poliammide grigio chiaro industriale