Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5314038
Cod. Produttore
5314038
Cod. EAN
4012195418993

Informazioni di prodotto

  • Serie: 254 DIN 810 FT
  • Conforme VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
  • Per filo tondo Rd 8-10 x Rd 8-10
  • Dotato di piastra intermedia
  • Montaggio con 4 viti M6 x 20
  • Include 4 dadi esagonali M6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • per filo tondo, intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M6 x 20 e 4 dadi esagonali M6

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

254 DIN 8-10 FT MORSETTO A CROCE CO