Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5314135
Cod. Produttore
5314135
Cod. EAN
4012195419112

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 254 DIN 810 CU
  • Tipo morsetto: a croce
  • Intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10
  • Montaggio: 4 viti M6 x 20
  • Dadi: 4 dadi esagonali M6 VA
  • Materiale: Acciaio inox (VA)
  • Normativa: VDE 0185-305-3 / IEC 62305-3
  • Serie: CP5314135

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • Con piastra intermedia • Montato con 4 viti a testa esagonale M6 x 20 e 4 dadi esagonali M6 (F) in acciaio inox (VA)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

254 DIN 8-10 CU MORSETTO A CROCE CO