Prodotti /

Cod. Rexel
CP5312930
Cod. Produttore
5312930
Cod. EAN
4012195103158

Informazioni di prodotto

Il morsetto a croce CP5312930 offre una soluzione efficiente per il collegamento di conduttori piatti e rotondi, garantendo sicurezza e conformità alle norme.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con due viti a testa esagonale
  • Montaggio rapido grazie alla piastra intermedia
  • Conforme alla norma VDE 0185-305-3 per sicurezza certificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Risparmio energetico derivante da collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto a croce per il collegamento di conduttori piatti e rotondi. Conforme ai requisiti dell norma VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3). Con piastra intermedia. Montata con 2 viti a testa esagonale.

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)