Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
tipo di tensione d’ingresso
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
categoria secondo EN 954-1
1
tipo di tensione d’uscita
larghezza
125 mm
altezza
18.4 mm
profondità
65.1 mm
corrente d’entrata per segnale 1
4.5 mA
numero di ingressi digitali
6
tempo di ritardo al cambio di segnale
5.25 ms 5.75 ms
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
montaggio su rack possibile
tensione di alimentazione per DC
24 V 24 V
tensione ammessa nell’ingresso
-3 V 30 V
Serie
Modicon_STB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te