Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta protocollo CAN
supporta protocollo MODBUS
tensione ammessa nell’ingresso
-3 V
supporta protocollo INTERBUS
larghezza
125 mm
profondità
65.1 mm
tipo di tensione d’ingresso
AC/DC
tipo di tensione di alimentazione
numero di ingressi digitali
2
componenti del sistema
tipo di tensione d’uscita
supporta protocollo DeviceNet
categoria secondo EN 954-1
1
tempo di ritardo al cambio di segnale
0.925 ms
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
24 V
supporta protocollo TCP/IP
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
supporta protocollo PROFIBUS
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
corrente d’entrata per segnale 1
2.5 mA
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
altezza
18.4 mm
Serie
Modicon_STB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te