›

Switch unmanaged 24 porte Gigabit PoE+ 370W per reti aziendali

Cod. Rexel DNDGS1026MP
Cod. Produttore DGS-1026MP
Cod. EAN 0790069426667

Informazioni principali

  • Porta: 24x 1GbE
  • Supporto PoE+: 370W totali
  • Tipo: Switch unmanaged
  • Velocità: Gigabit Ethernet
  • Alimentazione: Diretta via cavo
  • Applicazione: Reti aziendali
  • Serie: DNDGS1026MP
  • Facilità installazione: Alta

Descrizione del prodotto

Switch unmanaged con 24 porte Gigabit Ethernet con supporto PoE+ fino a 370W, ideale per reti che richiedono alta efficienza e alimentazione diretta ai dispositivi collegati. Progettato per garantire connettività stabile e prestazioni elevate senza configurazioni complesse, è adatto a installazioni in ambienti professionali che necessitano di una gestione semplificata e affidabile delle reti. La tecnologia PoE+ consente di alimentare dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP e access point wireless direttamente tramite il cavo di rete, ottimizzando l'installazione e riducendo la necessità di alimentatori separati. Descrizione del produttore: Switch unmanaged con 24 porte Gigabit Ethernet con supporto PoE+ e potenza totale di 370W, ideale per reti aziendali che richiedono connettività affidabile e alimentazione diretta ai dispositivi di rete. Progettato per garantire prestazioni elevate e facilità di installazione, questo switch è perfetto per l'espansione di infrastrutture di rete senza necessità di configurazioni complesse. Le porte Gigabit assicurano velocità elevate per il trasferimento dati, mentre la funzione PoE+ consente di alimentare dispositivi come telecamere IP e telefoni VoIP direttamente tramite il cavo di rete. Robustezza e efficienza energetica completano le caratteristiche di questo prodotto.
Switch unmanaged 24 porte Gigabit PoE+ 370W per reti aziendali