Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B9FRBLST
Cod. Produttore
FO24B9FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 24 FIBRE OS2 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il GGFO24B9FRBLST è un cavo in fibra ottica altamente performante progettato per applicazioni di rete. Questo cavo da 24 fibre offre una configurazione OS2, ideale per installazioni sia interne che esterne. Realizzato con materiali LSZH, garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo sicuro per l'uso in ambienti sensibili. La sua struttura robusta e flessibile lo rende perfetto per una varietà di applicazioni, dalla connessione di rete alla trasmissione di dati su lunghe distanze. Con un design che facilita l'installazione, il GGFO24B9FRBLST è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore delle telecomunicazioni.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

24FO OS2 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA