Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B4FRBLST
Cod. Produttore
FO24B4FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 24 FIBRE OM4 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo 24FO OM4 IN/OUT LOOSE è progettato per garantire un'eccellente trasmissione dati in ambienti di rete ad alta velocità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo in fibra ottica è dotato di un rivestimento LSZH, che offre una protezione efficace contro il fuoco e riduce al minimo l'emissione di fumi tossici. La sua struttura a cavo sciolto consente una facile installazione e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Con una capacità di trasmissione ottimale, il cavo 24FO OM4 è perfetto per supportare reti di telecomunicazione, sistemi di videosorveglianza e altre applicazioni che richiedono una connessione veloce e affidabile. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e installatori di rete.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

24FO OM4 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA