Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B3FRBLST
Cod. Produttore
FO24B3FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 24 FIBRE OM3 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica da 24 fibre OM3, progettato per applicazioni interne ed esterne, offre prestazioni elevate e resistenza grazie alla sua struttura a loose LSZH. Questo materiale è stato scelto per garantire una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, sia in contesti commerciali che industriali. La qualità della fibra ottica assicura una trasmissione dati rapida e affidabile, fondamentale per le reti moderne. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo la sua integrità e funzionalità nel tempo. Con un design che facilita l'installazione e la manutenzione, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di connettività robuste e durature.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

24FO OM3 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA