› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

24FO LOOSE OS2 ARM.MET.PEHD

Cod. Rexel GGFO24B9CST
Cod. Produttore FO24B9CST

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OS2 24FO
  • Struttura: loose monotubo
  • Diametro fibra: 250 µm
  • Armatura: acciaio
  • Guaina: PEHD
  • Applicazione: OUTDOOR
  • Protezione: armatura metallica
  • Serie: GGFO24B9CST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm) armatura acciaio, Guaina PEHD.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

armatura

Ripartizione

terreno

diametro esterno circa

8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

24FO LOOSE OS2 ARM.MET.PEHD