Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5311527
Cod. Produttore
5311527
Cod. EAN
4012195417798

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore Quick
  • Montaggio: Vite M10 x 30 inox
  • Applicazioni: Connessioni parallele, T
  • Standard: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Materiale vite: Acciaio inossidabile
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: 249 810 CU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per connessioni parallele, incrociate e a T • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio inossidabile • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Morsetto di raccordo universale

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

8 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

8 ... 10 mm

Produttore

249 8-10 CU MORSETTO UNIVERSALE VAR