Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5311209
Cod. Produttore
5311209
Cod. EAN
4012195417491

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 247 810 FT CONNETTORE A T
  • Viti: 3 x M6 x 16 (VA)
  • Quantità Consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CP5311209

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 3 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a T

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

247 8-10 FT MORSETTO A T