Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5311152
Cod. Produttore
5311152
Cod. EAN
4012195417439

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 245 810 CU CONNETTORE A T
  • Viti: 2 M6 x 16 (VA)
  • Normativa: CEI EN 62305-3
  • Certificazione: IEC/EN 62305-3
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CP5311152

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • Conforme ai requisiti CEI EN 62305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Raccordo a T

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

245 8-10 CU MORSETTO A T