Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5311039
Cod. Produttore
5311039
Cod. EAN
4012195417316

Informazioni di prodotto

  • • Tipo: connettore a T
  • • Vite: testa calotta M10x30
  • • Dado: esagonale M10
  • • Normativa: VDE 0185-305-3
  • • Standard: IEC/EN 62305-3
  • • Quantità consigliata: 10
  • • Serie: 244

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • con vite con testa a calotta piatta M10 x 30 e dado esagonale M10 • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di connettore

Raccordo a T

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa piana circolare

materiale

Pressofusione di zinco

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8/Rd 8