›

Alimentatore 240W 48V DC Ultra Slim per barra DIN

Cod. Rexel DNDISN24048
Cod. Produttore DIS-N240-48
Cod. EAN 0790069437854

Informazioni principali

  • Potenza: 240 W
  • Tensione uscita: 48 VDC
  • Design: Ultra slim
  • Installazione: Compatta
  • Efficienza: Ottimale
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: DNDISN
  • Uso: Stabile e affidabile

Descrizione del prodotto

Alimentatore da 240W con uscita a 48V DC, progettato per un'installazione ultra slim su guida DIN. Offre un'elevata efficienza e affidabilità per applicazioni elettriche e industriali, garantendo una tensione stabile e protezione contro sovraccarichi. Ideale per sistemi che richiedono alimentazione continua e compatta, con ingresso da 100 a 240V AC e corrente di uscita fino a 5A. La struttura in metallo ventilata assicura un buon raffreddamento e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Alimentatore da 240 watt con uscita a 48 volt in corrente continua, progettato con un design ultra slim per un'installazione compatta e versatile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile, garantisce prestazioni elevate in spazi ridotti. La sua struttura sottile consente un facile inserimento in impianti con limitazioni di spazio, mantenendo un'efficienza energetica ottimale. Questo alimentatore è adatto per l'utilizzo in sistemi professionali dove è richiesta una tensione costante e una potenza di 240 watt.
Alimentatore 240W 48V DC Ultra Slim per barra DIN