Prodotti /

Cod. Rexel
CP6023096
Cod. Produttore
6023096
Cod. EAN
4012196024315

Informazioni di prodotto

  • Altezza canale: 40 mm
  • Colonne verticali: ISS
  • Compatibilità: canali WDK
  • Funzione: separatore compartimentazione
  • Installazione: diversi livelli tensione
  • Serie: WDK
  • Codice prodotto: 2371 40
  • Applicazione: isolamento elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore per la compartimentazione dei canali WDK con altezza canale di 40 mm e colonne verticali ISS per l'installazione di diversi livelli di tensione.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

28,5 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Innestabile

resistenza agli urti

IK04

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

WDK