Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5328209
Cod. Produttore
5328209
Cod. EAN
4012195453611

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 237 N FT MANICOTTO
  • Viti: 4 M6 x 10
  • Normativa: VDE 0185-305-3
  • Standard: IEC/EN 62305-3
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CP5328209

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 4 viti a testa esagonale M6 x 10 • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

8 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

8 ... 10 mm

Produttore

237 N FT GIUNZIONE LINEARE