Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5328284
Cod. Produttore
5328284
Cod. EAN
4012195453673

Informazioni di prodotto

  • Serie: 237 N CU
  • Con 4 viti a testa esagonale
  • Viti M6 x 12 mm
  • Conforme norma VDE 0185-305-3
  • Standard IEC/EN/CEI EN 62305-3
  • Materiale: Rame (CU)
  • Utilizzo: Manicotto collegamento
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 4 viti a testa esagonale M6 x 12 • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

6 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

6 ... 10 mm

Produttore

237 N CU GIUNZIONE LINEARE