Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5336376
Cod. Produttore
5336376
Cod. EAN
4012195424819

Informazioni di prodotto

  • • Tipo: morsetto sezionamento
  • • Materiali: alluminio, rame, acciaio inox
  • • Viti: 2x M8 x 20 inox
  • • Compatibilità: tondi Rd 8-10, piatti FL30
  • • Elemento protettivo: rame
  • • Base: acciaio inossidabile
  • • Serie: 233 ZV
  • • Uso: accoppiamento tondi/piatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Morsetto di sezionamento bimetallico per tondi / piatti in diversi materiali • Per l'accoppiamento di tondi Rd 8-10 su piatti FL30 • Con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 in acciaio inox (VA) • Piastra intermedia in alluminio/rame, Elemento di protezione in rame, base in acciaio inossidabile

materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

adatto per collegamento

Altro

connettore bimetallico

Produttore

233 ZV MORSETTO DI SEZIONAMENTO BIM