Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5336457
Cod. Produttore
5336457
Cod. EAN
4012195424871

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 233 A
  • Materiale: VA
  • Tipo morsetto: Sezionamento
  • Intersezione: Rd 8-10 x FL 30-40
  • Viti: 2 x M8 x 20 (VA)
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CP5336457

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Intersezione: Rd 8-10 x FL 30-40 • con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (VA)

materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Produttore

233 A VA MORSETTO DI SEZIONAMENTO