Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5335205
Cod. Produttore
5335205
Cod. EAN
4012195423614

Informazioni di prodotto

  • Tipo: morsetto sezionamento
  • Materiale: zinco (ZN)
  • Per tondi Rd 8-10 mm
  • Piastra adduzione terra Rd 16
  • Include 2 viti esagonali V2A
  • Norme: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: 223 DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • per intersezione di tondi Rd 8-10 su Piastra di adduzione terra Rd 16 • comprende 2 viti a testa esagonale in acciaio inossidabile (V2A) • conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Pressofusione di zinco

adatto per collegamento

Rd 8-10/Rd 16

Produttore

223 DIN ZN MORSETTO DI SEZIONAMENTO