Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5000025
Cod. Produttore
5000025
Cod. EAN
4012195371359

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMEX
  • Con perno e foro innesto
  • Perni esagonali temprati
  • Rivestimento zincato 60 µm
  • Inserto metallo dolce
  • Norma VDE 0185-305
  • Norma DIN EN 62561-2
  • Ottime proprietà contatto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Sistema OMEX • Con perno e foro per innesto • Con perni esagonali temprati • Rivestimento zincato min. 60 µm • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2

Tipologia

Altro

tipo di connessione

Con perno/foro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

diametro

25 mm

tipo di profilo

Tondo D=25 mm

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

Produttore

219 25 OMEX FT DISPERSORE DI PROFON