Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5000017
Cod. Produttore
5000017
Cod. EAN
4012195371298

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMEX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Rivestimento: zincato 60 µm
  • Perni: esagonali temprati
  • Innesto: perno e foro
  • Norme: VDE 0185-305, DIN EN 62561-2
  • Contatto: inserto metallo dolce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Sistema OMEX • Con perno e foro per innesto • Con perni esagonali temprati • Rivestimento zincato min. 60 µm • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2

Tipologia

Altro

tipo di connessione

Con perno/foro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

diametro

20 mm

tipo di profilo

Tondo D=20 mm

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

Produttore

219 20 OMEX FT DISPERSORE DI PROFON