Prodotti /

Cod. Rexel
CP5000858
Cod. Produttore
5000858
Cod. EAN
4012195740650

Informazioni di prodotto

  • Serie: 219 20 BP V4A
  • Tensione nominale: 50 Hz
  • Corrente cortocircuito: 4,5 kA
  • Temperatura max: 300 °C
  • Norme: VDE 0185-305
  • Norme: CEI EN 62561-2
  • Inserto: metallo dolce
  • Innesto: perno e foro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche) • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Con perno e foro per innesto • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) e CEI EN 62561-2 • Corrente di cortocircuito Ik (50 Hz), Tempo 1 s, Temp. max. 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)

Tipologia

Altro

tipo di connessione

Con perno/foro

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

20 mm

tipo di profilo

Tondo D=20 mm

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)