›

Access Point wireless 867 Mbps 5 GHz IP66 esterno lunga distanza

Cod. Rexel DNDAP3712
Cod. Produttore DAP-3712
Cod. EAN 0790069457289

Informazioni principali

  • Velocità wireless: 867 Mbps
  • Distanza bridging: fino a 20 km
  • Grado protezione: IP66
  • Guadagno antenna: 23 dBi
  • Alimentazione: PoE+ 48 V
  • Sicurezza wireless: 128-bit AES
  • Protezione ESD: 8 kV
  • Serie: DNDAP3712

Descrizione del prodotto

Access point wireless DNDAP3712 progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità fino a 867 Mbps sulla frequenza di 5 GHz. Dotato di protezione IP66, è ideale per installazioni esterne anche in condizioni ambientali avverse. Supporta comunicazioni su distanze fino a 20 km, assicurando copertura estesa e affidabilità nelle reti wireless professionali. La sua robustezza e prestazioni lo rendono adatto a infrastrutture di rete avanzate che richiedono connettività efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Access point wireless DNDAP3712 progettato per garantire connessioni stabili e ad alta velocità fino a 867 Mbps nella banda a 5 GHz. Dotato di protezione IP66, offre resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. Questo dispositivo supporta collegamenti punto-punto fino a 20 km, assicurando performance affidabili per reti wireless di lunga distanza. La sua tecnologia avanzata consente una trasmissione efficiente dei dati, ottimizzando la copertura e la qualità del segnale.
Access Point wireless 867 Mbps 5 GHz IP66 esterno lunga distanza