Prodotti /

Cod. Rexel
CP3141314
Cod. Produttore
3141314
Cod. EAN
4012195594437

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TR M12 1M A2 ASTA FILETTATA
  • Serie: Bolts and hooks
  • Lunghezza: 1 metro
  • Diametro filetto: M12
  • Materiale: Acciaio A2
  • Norma: DIN 976
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

12

Serie

Bolts and hooks