Prodotti /

Cod. Rexel
CP3141312
Cod. Produttore
3141312
Cod. EAN
4012195023579

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TR M10 1M A2
  • Tipo: Asta filettata
  • Norma: DIN 976
  • Lunghezza: 1 metro
  • Diametro: M10
  • Materiale: Acciaio A2
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Bolts and hooks

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

Serie

Bolts and hooks