Prodotti /

Cod. Rexel
CP3141209
Cod. Produttore
3141209
Cod. EAN
4012195253396

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TR M10 1M G ASTA FILETTATA
  • Serie: Bolts and hooks
  • Norma: DIN 976
  • Lunghezza: 1 metro
  • Filettatura: M10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Applicazioni meccaniche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Serie

Bolts and hooks