Prodotti /

Cod. Rexel
CP1380427
Cod. Produttore
1380427
Cod. EAN
4012195120971

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Filettatura: M6
  • Serie: 732 / 733
  • Codice articolo: 2072 M6 G
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

30 ... 44 mm

Serie

732 / 733