Prodotti /

Cod. Rexel
CP1198064
Cod. Produttore
1198064
Cod. EAN
4012196636235

Informazioni di prodotto

  • Materiale: plastica resistente
  • Fissaggio: innesto posteriore
  • Funzione: crea coppa doppia
  • Installazione: senza smontaggio staffa
  • Compatibilità: per profilati vari
  • Serie: 2056 / 2058
  • Utilizzo: staffa reggicavo
  • Codice: 2058UW 64 LGR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa plastica, per staffa reggicavo. L'innesto posteriore permette la il fissaggio di due controcoppe, in modo da creare una coppa doppia. Possibilità di installazione successiva senza lo smontaggio della staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

64 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

zona di tensione

58 ... 64 mm

Serie

2056 / 2058