Prodotti /

Cod. Rexel
CP1198052
Cod. Produttore
1198052
Cod. EAN
4012196636211

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa plastica
  • Fissaggio: Staffa reggicavo
  • Installazione: Posteriore doppia
  • Montaggio: Senza smontaggio staffa
  • Compatibilità: Tutti i profilati
  • Serie: 2056 / 2058
  • Tipo: Coppa doppia
  • Materiale: Plastica resistente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa plastica, per staffa reggicavo. L'innesto posteriore permette la il fissaggio di due controcoppe, in modo da creare una coppa doppia. Possibilità di installazione successiva senza lo smontaggio della staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

52 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

zona di tensione

46 ... 52 mm

Serie

2056 / 2058