Prodotti /

Cod. Rexel
CP1198028
Cod. Produttore
1198028
Cod. EAN
4012196636174

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa plastica
  • Uso: Per staffa reggicavo
  • Fissaggio: Innesto posteriore doppio
  • Installazione: Successiva senza smontaggio
  • Compatibilità: Per tutti i profilati
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa plastica, per staffa reggicavo. L'innesto posteriore permette la il fissaggio di due controcoppe, in modo da creare una coppa doppia. Possibilità di installazione successiva senza lo smontaggio della staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

28 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

zona di tensione

22 ... 28 mm

Serie

2056 / 2058