Prodotti /

Cod. Rexel
CP1198022
Cod. Produttore
1198022
Cod. EAN
4012196636167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa plastica
  • Fissaggio: Innesto posteriore
  • Installazione: Senza smontaggio staffa
  • Compatibilità: Tutti i profilati
  • Funzione: Supporto staffa reggicavo
  • Configurazione: Coppa doppia possibile
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa plastica, per staffa reggicavo. L'innesto posteriore permette la il fissaggio di due controcoppe, in modo da creare una coppa doppia. Possibilità di installazione successiva senza lo smontaggio della staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

22 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

zona di tensione

16 ... 22 mm

Serie

2056 / 2058