Prodotti /

Cod. Rexel
CP1198016
Cod. Produttore
1198016
Cod. EAN
4012196636150

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa plastica
  • Fissaggio: Posteriore doppio
  • Installazione: Senza smontaggio staffa
  • Compatibilità: Tutti i profilati
  • Serie: 2056 / 2058
  • Materiale: Plastica resistente
  • Utilizzo: Staffa reggicavo
  • Tipo: Coppa doppia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa plastica, per staffa reggicavo. L'innesto posteriore permette la il fissaggio di due controcoppe, in modo da creare una coppa doppia. Possibilità di installazione successiva senza lo smontaggio della staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

16 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

zona di tensione

12 ... 16 mm

Serie

2056 / 2058