Prodotti /

Cod. Rexel
CP1198012
Cod. Produttore
1198012
Cod. EAN
4012196636129

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa plastica
  • Fissaggio: Innesto posteriore doppio
  • Installazione: Senza smontaggio staffa
  • Compatibilità: Per tutti i profilati
  • Serie: 2056 / 2058
  • Utilizzo: Staffa reggicavo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Modello: 2058UW 12 LGR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa plastica, per staffa reggicavo. L'innesto posteriore permette la il fissaggio di due controcoppe, in modo da creare una coppa doppia. Possibilità di installazione successiva senza lo smontaggio della staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

12 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

zona di tensione

8 ... 12 mm

Serie

2056 / 2058