Prodotti /

Cod. Rexel
CP1199870
Cod. Produttore
1199870
Cod. EAN
4012195442219

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa metallo
  • Utilizzo: Per staffa reggicavo
  • Compatibilità: Per tutti i profilati
  • Serie: 2056 / 2058
  • Codice prodotto: CP1199870
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: Metallo
  • Modello: 2058FW M 28 DD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa metallica, per staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

28 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

zona di tensione

22 ... 28 mm

Serie

2056 / 2058