Prodotti /

Cod. Rexel
CP1199854
Cod. Produttore
1199854
Cod. EAN
4012195442097

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa metallo
  • Applicazione: Per staffa reggicavo
  • Compatibilità: Profilato universale
  • Serie: 2056 / 2058
  • Modello: 2058FW M 16 DD
  • Materiale: Metallo resistente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: Controcoppa metallica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa metallica, per staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

16 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

zona di tensione

12 ... 16 mm

Serie

2056 / 2058