Prodotti /

Cod. Rexel
CP1199846
Cod. Produttore
1199846
Cod. EAN
4012195442035

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa metallo
  • Applicazione: Staffa reggicavo
  • Compatibilità: Profilati vari
  • Serie: 2056 / 2058
  • Materiale: Metallo resistente
  • Codice prodotto: 2058FW M 12 DD
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa metallica, per staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

12 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

zona di tensione

8 ... 12 mm

Serie

2056 / 2058