Prodotti /

Cod. Rexel
CP1197649
Cod. Produttore
1197649

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 58-64 mm
  • Materiale: PP
  • Colore: Grigio chiaro 7035
  • Serie: 2058FW/64
  • Tipo: Controcoppa
  • Quantità consigliata: 50
Controvasca realizzata in plastica non trattata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e leggero. La sua struttura garantisce protezione e funzionalità, adattandosi perfettamente a installazioni che necessitano di componenti affidabili e duraturi nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Controcoppa 58-64mm, PP, grigio chiaro, 7035

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

64 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

zona di tensione

58 ... 64 mm

Produttore

Controcoppa polipropilene 58-64mm grigio chiaro installazioni elettriche