Prodotti /

Cod. Rexel
CP1197584
Cod. Produttore
1197584

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2058FW/58
  • Materiale: PP grigio chiaro
  • Dimensioni: 52-58 mm
  • Colore: grigio chiaro 7035
  • Tipo: Controcoppa
  • Quantità consigliata: 100
Controvasca realizzata in plastica non trattata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento. Questo componente garantisce resistenza e durabilità, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l’installazione e la protezione di impianti elettrici. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di montaggio, mantenendo al contempo un’elevata affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Controcoppa 52-58mm, PP, grigio chiaro, 7035

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

58 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

zona di tensione

52 ... 58 mm

Produttore

Controcoppa polipropilene 52-58mm grigio chiaro installazione elettrica