Prodotti /

Cod. Rexel
CP1174614
Cod. Produttore
1174614
Cod. EAN
4012195500414

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa reggicavo tipo H
  • Materiale: Polipropilene
  • Montaggio: Verticale e orizzontale
  • Capacità: 3 cavi singoli
  • Profilato: Scanalatura 16-17 mm
  • Vite serraggio: SW10 esagonale/croce
  • Utilizzo: Interno ed esterno
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Dotata di contropiastra e controcoppa. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

3

per 3 cavi a un conduttore

37 mm

con vasca in plastica

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

34 ... 37 mm

Serie

2056 / 2058